{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 27 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 42,5 mm | |
Dĺžka | 50 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 652010 27 | |
EAN/GTIN | 4991644410156 | |
Číslo výrobcu | 16400M 27MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/4, Rozmer cez steny: 27mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
19,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
825 kus/y s okamžitým dodaním
17,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
308 kus/y s okamžitým dodaním
25,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 42,5 mm | 44 mm | 44 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 50 mm | 54 mm | 95 mm |
Rozmer cez steny | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |