{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 3121 | |
Štvorcový hnací prvok [x] | 3/4 palec | |
Štvorcový hnací prvok [y] | 1 palec | |
Celková dĺžka | 62 mm | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | černené | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Redukcia |
Číslo položky | 650011 8 | |
EAN/GTIN | 4991644430048 | |
Číslo výrobcu | 16688A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Zväčšovací kus IMPACT 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
33,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
614 kus/y s okamžitým dodaním
29,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno |
Celková dĺžka | 62 mm | 63 mm |
Norma | DIN 3121 | DIN 3121 |
Povrch | černené | černené |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-molybdénová oceľ |
Štvorcový hnací prvok [x] | 3/4 palec | 3/4 palec |
Druh produktu | Redukcia | Redukcia |