Zväčšovací kus IMPACT, Typ: 8

Č. pol.: 650012 8
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
429 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 3121
Štvorcový hnací prvok [x] 3/4 palec
Štvorcový hnací prvok [y] 1 palec
Celková dĺžka 63 mm
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch černené
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Redukcia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 650012 8
EAN/GTIN 4045197215888
Číslo výrobcu 650012 8

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.