{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 3121 | |
Štvorcový hnací prvok [x] | 1/2 palec | |
Štvorcový hnací prvok [y] | 3/4 palec | |
Celková dĺžka | 44 mm | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | černené | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Redukcia |
Číslo položky | 650011 6 | |
EAN/GTIN | 4991644385041 | |
Číslo výrobcu | 14466A |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Zväčšovací kus IMPACT 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
18,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
898 kus/y s okamžitým dodaním
14,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno |
Celková dĺžka | 44 mm | 48 mm |
Norma | DIN 3121 | DIN 3121 |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-molybdénová oceľ |
Štvorcový hnací prvok [y] | 3/4 palec | 3/4 palec |
Štvorcový hnací prvok [x] | 1/2 palec | 1/2 palec |
Druh produktu | Redukcia | Redukcia |