{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 3121 | |
Štvorcový hnací prvok [x] | 3/8 palec | |
Štvorcový hnací prvok [y] | 1/2 palec | |
Celková dĺžka | 32,5 mm | |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | |
Povrch | černené | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Redukcia |
Číslo položky | 650011 4 | |
EAN/GTIN | 4991644340040 | |
Číslo výrobcu | 13344A-P |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zväčšovací kus IMPACT 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
17,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
782 kus/y s okamžitým dodaním
13,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno |
Celková dĺžka | 32,5 mm | 36 mm |
Povrch | černené | černené |
Materiál | Chróm-molybdénová oceľ | Chróm-molybdénová oceľ |
Štvorcový hnací prvok [y] | 1/2 palec | 1/2 palec |
Štvorcový hnací prvok [x] | 3/8 palec | 3/8 palec |
Druh produktu | Redukcia | Redukcia |