TGMP 506 IC8250 Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Č. pol.: 6462131
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6462131
EAN/GTIN 7291075075991
Číslo výrobcu 6462131
Číslo L L23940 1216

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 15 mm, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.6 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.