TGHN 32-4D Oboustranné nosiče břitů pro vnější obrábění.

Č. pol.: 2850039
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2850039
EAN/GTIN 7291075075359
Číslo výrobcu 2850039
Číslo L L23920 188

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický držák nástrojů, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka