TGMA 508K IC5010 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnitřní a vnější drážkování a soustružení litiny

Č. pol.: 3317748
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3317748
EAN/GTIN 7291075381986
Číslo výrobcu 3317748
Číslo L L23940 2164

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, hloubka řezu, max (CDX) 15 mm, celková délka (OAL) 18 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 15 Stupne
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.24 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.11 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 18 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka