TGHN 26-5D Oboustranné nosiče břitů pro vnější obrábění.

Č. pol.: 2850037
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2850037
EAN/GTIN 7291075075335
Číslo výrobcu 2850037
Číslo L L23920 632

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 26 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka