{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 1,3/8 palec | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 48,5 mm | |
Dĺžka | 59 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644600 1.3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754009404 | |
Číslo výrobcu | 05410060 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/4, Rozmer cez steny: 1.3/8palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
28,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
677 kus/y s okamžitým dodaním
19,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
680 kus/y s okamžitým dodaním
13,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
485 kus/y s okamžitým dodaním
31,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
422 kus/y s okamžitým dodaním
13,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 48,5 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 48 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 3/4 palec |
Dĺžka | 59 mm | 44 mm | 44 mm | 77 mm | 58 mm |
Rozmer cez steny | 1,3/8 palec | 1,3/8 palec | 1,3/8 palec | 1,3/8 palec | 1,3/8 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |