{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 1,3/4 palec | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 59,5 mm | |
Dĺžka | 70 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644600 1.3/4 | |
EAN/GTIN | 4018754009466 | |
Číslo výrobcu | 05410068 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-hranná vložka, 3/4, Rozmer cez steny: 1.3/4palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
48,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
420 kus/y s okamžitým dodaním
20,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 59,5 mm | 60 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 3/4 palec |
Dĺžka | 70 mm | 66 mm |
Rozmer cez steny | 1,3/4 palec | 1,3/4 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |