{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 1,3/8 palec | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 48 mm | |
Dĺžka | 58 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 644602 1.3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406312985 | |
Číslo výrobcu | 644602 1.3/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 3/4 palcové vyhotovenie, Rozmer cez steny: 1.3/8palec
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
422 kus/y s okamžitým dodaním
13,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
677 kus/y s okamžitým dodaním
19,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
680 kus/y s okamžitým dodaním
13,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
485 kus/y s okamžitým dodaním
31,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 48 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 58 mm | 44 mm | 44 mm | 77 mm |
Rozmer cez steny | 1,3/8 palec | 1,3/8 palec | 1,3/8 palec | 1,3/8 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |