{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na strane výstupu | 22,4 mm | |
Dĺžka | 96 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643841 13 | |
EAN/GTIN | 4007555352130 | |
Číslo výrobcu | 352130 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-hranna vložka, 1/2 palca, dlhá plne izolovaný 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
30,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 753 kus/y s okamžitým dodaním
3,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 376 kus/y s okamžitým dodaním
5,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
11,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 22,4 | 19,1 | 19,1 | 24 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 96 | 38 | 38 | 59 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Rozmer cez steny | 13 | 13 | 13 | 13 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |