{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na strane výstupu | 27,5 mm | |
Dĺžka | 96 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643841 17 | |
EAN/GTIN | 4007555352178 | |
Číslo výrobcu | 352178 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6-hranna vložka, 1/2 palca, dlhá plne izolovaný, Rozmer cez steny: 17mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
30,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 083 kus/y s okamžitým dodaním
3,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 421 kus/y s okamžitým dodaním
6,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
12,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 27,5 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 29 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900/VDE 0682-201 |
Rozmer cez steny | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |