{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 8 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | |
neizolovaná dĺžka čepele | 15 mm | |
Dĺžka | 116,5 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Povrch | s plastovou izoláciou | |
s guľôčkovou hlavou | nie | |
s pridržiavacím krúžkom | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643809 8 | |
EAN/GTIN | 4067263120902 | |
Číslo výrobcu | 643809 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranný nadstavec na skrutkovač, 1/2 palcový plne izolovaný 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
236 kus/y s okamžitým dodaním
21,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 853 kus/y s okamžitým dodaním
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 116,5 mm | 58 mm |
Norma | DIN EN 60900/VDE 0682-201 | |
Šesťhran | 8 mm | 8 mm |
neizolovaná dĺžka čepele | 15 mm | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |