6-hranný nadstavec na skrutkovač, 1/2 palcový plne izolovaný 10

Č. pol.: 643809 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
242 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 10 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN EN 60900/VDE 0682-201
neizolovaná dĺžka čepele 15 mm
Dĺžka 116,5 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch s plastovou izoláciou
s guľôčkovou hlavou nie
s pridržiavacím krúžkom nie
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643809 10
EAN/GTIN 4067263120919
Číslo výrobcu 643809 10

Popis

Prevedenie:

S plastovou izoláciou do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Poznámka:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostných zónach smú byť vzájomne kombinované iba plne izolované nástroje (č. 643801643809).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka