6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šesťhran: 4mm

Č. pol.: 643229 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 153 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane vstupu 22,5 mm
Dĺžka 60 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643229 4
EAN/GTIN 4062406062088
Číslo výrobcu 643229 4

Popis

Prevedenie:

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná. Tŕň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Poznámka:

6-hranné zástrčné hlavice GARANT a HOLEX k dispozícii aj v palcových veľkostiach (GARANT: č. 643232; HOLEX: č. 643222).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šesťhran: 4mm

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šesťhran: 4mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 153 kus/y s okamžitým dodaním
8,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 317 kus/y s okamžitým dodaním
6,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
13,73 €
⌀ na strane vstupu 22,5 mm 24 mm 21,5 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač 6-hranný skrutkovač
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Dĺžka 60 mm 58 mm 140 mm
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka