{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 4 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane vstupu | 21,5 mm | |
Dĺžka | 140 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643360 4 | |
EAN/GTIN | 4062406062866 | |
Číslo výrobcu | 643360 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s pridržiavacou guľôčkou, Šesťhran: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
13,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 281 kus/y s okamžitým dodaním
6,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 163 kus/y s okamžitým dodaním
8,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 21,5 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 140 mm | 58 mm | 60 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |