Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® E12

Č. pol.: 642700 E12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® E12
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    Rozmer profilu A 11,1 mm
    ⌀ na strane výstupu 14,9 mm
    Dĺžka 38 mm
    Výstupný profil Nástrčný kľúč na skrutky TORX®
    Materiál chróm-legovaná oceľ
    Povrch povrch chrómovaný cez nikel
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 642700 E12
    EAN/GTIN 4018754007271
    Číslo výrobcu 03270012

    Popis

    Prevedenie:

    Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
    Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek. Hlavy skrutiek a matice sú chránené. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka