Sada nástrčných hlavíc pre skrutky Torx®, 1/2 palcový štvorhran 8-dielne

Č. pol.: 639508
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Počet dielov 8
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    Dĺžka 227 mm
    Šírka 131 mm
    Výška 57 mm
    Výstupný profil Nástrčný kľúč na skrutky TORX®; viaczubý skrutkovač
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 639508
    EAN/GTIN 4018754261697
    Číslo výrobcu 96033704

    Popis

    Prevedenie:

    Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
    nástrčné hlavice
    podľa DIN 3124.
    Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

    Použitie:

    Pre vonkajšie skrutky Torx® so závitom M8 – M20.

    Materiál:

    Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

    Rozsah dodávky:

    Nástavce: 8 ks č. 642700
    veľ. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
    Skladovanie v: ABS plastový box

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka