{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 39,8 mm | |
Dĺžka | 77 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642520 30 | |
EAN/GTIN | 4045197542885 | |
Číslo výrobcu | 642520 30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 098 kus/y s okamžitým dodaním
15,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 549 kus/y s okamžitým dodaním
7,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
565 kus/y s okamžitým dodaním
19,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
10,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 77 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm |
Rozmer cez steny | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |