Súprava príslušenstva 1/2, Počet nástrojov: 23

Č. pol.: 953755 23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 23
Prevedenie s nástrčným kľúčom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953755 23
EAN/GTIN 4067263723622
Číslo výrobcu 953755 23

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rastrom zásuviek 20 G × 16 G, resp. 500 × 400 mm (Š × H).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 953755: 1 ks
12-hranná hlavica HOLEX č. 642520 veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: 1 ks
6-hranná násada skrutkovača HOLEX č. 643313 veľ. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ks