{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 25,4 mm | |
Dĺžka | 77 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642520 18 | |
EAN/GTIN | 4045197542793 | |
Číslo výrobcu | 642520 18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 167 kus/y s okamžitým dodaním
10,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 085 kus/y s okamžitým dodaním
3,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
785 kus/y s okamžitým dodaním
6,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
602 kus/y s okamžitým dodaním
16,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 77 mm | 38 mm | 38 mm | 77 mm |
Rozmer cez steny | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |