{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 15 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strane výstupu | 21,2 mm | |
Dĺžka | 83 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642500 15 | |
EAN/GTIN | 4018754005598 | |
Číslo výrobcu | 03020015 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
24,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 130 kus/y s okamžitým dodaním
3,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
755 kus/y s okamžitým dodaním
10,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
460 kus/y s okamžitým dodaním
5,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
423 kus/y s okamžitým dodaním
16,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 21,2 mm | 21,6 mm | 21,6 mm | 21,4 mm | 21,3 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 83 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Rozmer cez steny | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |