{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 27 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strane výstupu | 36,2 mm | |
Dĺžka | 83 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642500 27 | |
EAN/GTIN | 4018754005697 | |
Číslo výrobcu | 03020027 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-hranná vložka, 1/2 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
28,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
956 kus/y s okamžitým dodaním
19,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 83 | 77 |
s profilom AS-drive | Áno | Áno |
Rozmer cez steny | 27 | 27 |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |