{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strane výstupu | 26,2 mm | |
Dĺžka | 83 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642500 19 | |
EAN/GTIN | 4018754005635 | |
Číslo výrobcu | 03020019 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
22,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 328 kus/y s okamžitým dodaním
4,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 915 kus/y s okamžitým dodaním
10,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 341 kus/y s okamžitým dodaním
6,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
835 kus/y s okamžitým dodaním
15,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 26,2 mm | 26,5 mm | 26,6 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 83 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Rozmer cez steny | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |