{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strane výstupu | 19,9 mm | |
Dĺžka | 83 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642500 14 | |
EAN/GTIN | 4018754005581 | |
Číslo výrobcu | 03020014 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
23,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 804 kus/y s okamžitým dodaním
3,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
362 kus/y s okamžitým dodaním
9,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
550 kus/y s okamžitým dodaním
5,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
515 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 19,9 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 83 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Rozmer cez steny | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |