{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 27 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
6-hranný nástrčný kľúč Profil | Surfacedrive | |
Norma | DIN 3124 | |
vhodné pre palce (americký rozmer) | 1.1/16 palec | |
⌀ na strane výstupu | 36 mm | |
Dĺžka | 44 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642325 27 | |
EAN/GTIN | 4045197497949 | |
Číslo výrobcu | 642325 27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca, Rozmer cez steny: 27mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 280 kus/y s okamžitým dodaním
9,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 095 kus/y s okamžitým dodaním
6,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 278 kus/y s okamžitým dodaním
9,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Rozmer cez steny | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |