Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca 17

Č. pol.: 642325 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 787 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • 6-hranný nástrčný kľúč Profil: Surfacedrive
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 17 mm
    Pohonný štvorhran 1/2 palec
    6-hranný nástrčný kľúč Profil Surfacedrive
    Norma DIN 3124
    vhodné pre palce (americký rozmer) 21/32 palec
    ⌀ na strane výstupu 24,1 mm
    Dĺžka 38 mm
    Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch chrómovaná
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 642325 17
    EAN/GTIN 4045197497826
    Číslo výrobcu 642325 17

    Popis

    Prevedenie:

    Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
    Otvor kľúča Surface Drive umožňuje pevnejšie osadenie a vyššiu účinnosť. Tlač pôsobí priamo na plochu matíc a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmery, napr. v palcoch (A/F, BSF, BSW), a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté alebo uvoľnené použitím Surface Drive.

    Norma:

    DIN 3124

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka