Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca; 1/2 palcový štvorhran 65-dielne, Typ: SD

Č. pol.: 630023 SD
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
933 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2; 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny Surfacedrive: 4-34
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 6-14
  • 6-hranný nástrčný kľúč Profil: Surfacedrive
  • Štvrohran s Wobble-Fix: s výkyvným uholníkom

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec; 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny Surfacedrive 4-34 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 6-14 mm
6-hranný nástrčný kľúč Profil Surfacedrive
Štvrohran s Wobble-Fix s výkyvným uholníkom
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 510 mm
Šírka 294 mm
Výška 61 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive; 6-hranný skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; viaczubý skrutkovač
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630023 SD
EAN/GTIN 4062406060220
Číslo výrobcu 630023 SD

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Profil Surface Drive pôsobí priamo na plochy matíc a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmery (ako napr. palcové skrutky) a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté, príp. uvoľnené použitím profilu Surface Drive. Predĺženia Wobble Fix zatvárajú uhol natočenia a môžu byť zaistené zaklapnutím.
Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M4 − M20 a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 − M18.
Pre skrutky Pozidriv a Phillips so závitom M2 − M6, skrutky s drážkou so závitom M2,5 − M5,
a pre skrutky s vnútorným Torx® so závitom M3 − M8 a pre viaczubové skrutky so závitom M4 – M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

1/4″ nástrčné hlavice 6-hranné, Surface Drive: 13 ks veľ. 631225 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
1/2″ nástrčné hlavice 6-hranné, Surface Drive: 12 ks č. 642325 veľ. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
1/2″ nástavce skrutkovača 6-hranné: 4 ks č. 643229 veľ. 6; 8; 10; 14
1/4″ 6-hranné BITY C6,3: 4 ks podobne ako č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6
1/4″ BITY pre Phillips C 6,3: 3 ks podobne ako č. 675310 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
1/4″ BITY Pozidriv C6,3: 3 ks podobne ako č. 675320 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
1/4″ BITY s drážkou C 6,3: 3 ks podobne ako č. 675250 veľ. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
1/4″ BITY na Torx® C 6,3: 6 ks podobne ako č. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1/4″ viaczubové BITY C 6,3: 4 ks podobne ako č. 675565 veľ. M4; M5; M6; M8
1/4″ priečna rukoväť: 1 ks č. 633029 veľ. 116
1/4″ nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632829 veľ. 1/4
1/4″ predĺženia „Wobble-Fix“: 2 ks č. 632519 veľ. 50; 100
1/2″ predĺženia „Wobble-Fix“: 1 ks č. 641129 veľ. 125
1/4″ kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4
1/2″ kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2
1/4″ račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4 s vyhadzovačom
1/2″ račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2 s vyhadzovačom
1/4″ spojovacia stopka E 6,3: 1 ks podobne ako č. 675020 6,3K pre 1/4-palcový BITS C 6,3
1/4″ spojovacia stopka: 1 ks podobne ako č. 650005 veľ. 2 1/4-palcová šesťhranná stopka E 6,3 – 1/4-palcový vonkajší štvorhran
1/2″ spojovacia stopka: 1 ks podobne ako č. 650005 veľ. 5 7/16-palcová šesťhranná stopka E 11,2 – 1/2-palcový vonkajší štvorhran
1/4″ spojovacia stopka pre bity: 1 ks podobne ako č. 676800 1/4-palcová štvorhranná vložka – 1/4-palcové upínanie bitov
Skladovanie v: ABS plastový box

Poznámka:

Sortiment ponúka dostatok miesta pre 4 ks boxov na drobné diely, č. 951251 veľ. 2×3/1 (nie je súčasťou dodávky).