GIPI 4.78-0.55 IC830 Přesné broušené oboustranné řezné destičky pro drážkování a zapichování

Č. pol.: 6405155
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405155
EAN/GTIN 7291075027969
Číslo výrobcu 6405155
Číslo L L23940 935

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 4,78 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.55 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.78 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.