AVC-D32-GAIR-5 Výměnné hlavice AVC pro vnitřní soustružení a řezání závitů

Č. pol.: 3325009
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325009
EAN/GTIN 7291075432459
Číslo výrobcu 3325009
Číslo L L23920 2753

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 39 mm

Vhodné výrobky

Vložky