GM 35-W1.00 Stopkové frézy pro frézování drážek, s destičkami GIPI/GIFI/TIPI

Č. pol.: 2800542
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800542
EAN/GTIN 7291075091366
Číslo výrobcu 2800542
Číslo L L23920 832

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1″, maximální šířka řezu (CWX) 0,252″, Celková délka (OAL) 4″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.196″
  • Prumer rezu (DC): 1.36″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
  • Funkcní šírka (WF): 0.68″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.38″
  • Celková délka (OAL): 4″

Vhodné výrobky

Vložky