GIFI 4.00E-2.00 IC20 Oboustranné přesné řezné destičky (plný poloměr) pro vnitřní drážkování a tvarové soustružení

Č. pol.: 6401821
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6401821
EAN/GTIN 7291075239041
Číslo výrobcu 6401821
Číslo L L23940 1257

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka