GIMY 420-UN IC8250 Spékané jednostranné řezné destičky pro vnější volné drážkování

Č. pol.: 6404312
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404312
EAN/GTIN 7291075025989
Číslo výrobcu 6404312
Číslo L L24100 306

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek U
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka