GHMUR 16 Držáky nástrojů pro 45° zapichování

Č. pol.: 2800470
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800470
EAN/GTIN 7291075023657
Číslo výrobcu 2800470
Číslo L L23920 2088

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4,8 mm, celková délka (OAL) 112 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 19 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 112 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Vložky