GIQL 8-1.00-0.00 IC528 Jednostranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení.

Č. pol.: 6402605
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402605
EAN/GTIN 7291075102628
Číslo výrobcu 6402605
Číslo L L23940 638

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.