MG 12.7-08C16 Vyvrtávací tyče pro zapichování a řezání závitů D min.8mm

Č. pol.: 2800917
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CHAMGROOVE
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2800917
    EAN/GTIN 7291075102819
    Číslo výrobcu 2800917
    Číslo L L23920 1090

    Popis

    Popis:

    Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 0,118″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,02″, Celková délka (OAL) 3,7″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.059″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.118″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
    • Funkcní šírka (WF): 0.19″
    • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.315″
    • Celková délka (OAL): 3.7″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka