MGCH 06C Vyvrtávací tyče z tvrdokovu pro vnitřní drážkování, soustružení a řezání závitů, Dmin 8 mm

Č. pol.: 2801658
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMGROOVE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801658
EAN/GTIN 7291075112733
Číslo výrobcu 2801658
Číslo L L23920 145

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 6 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 62 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 62 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka