GIQR 8-WT-0.05 IC528 Řezné destičky s dělicím profilem pro vnitřní obrábění závitů Whitworth, minimální průměr otvoru 8 mm

Č. pol.: 6402489
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 6402489
EAN/GTIN 7291075198713
Číslo výrobcu 6402489
Číslo L L23940 542

Popis

Popis:

Závitové destičky, profilový úhel (PNA) 55 st.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Délka rezné hrany (L) 7.78 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 55 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 50 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 16 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka