GIQR 8-0.75-0.00 IC528 Jednostranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení.

Č. pol.: 6402473
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402473
EAN/GTIN 7291075102369
Číslo výrobcu 6402473
Číslo L L23940 500

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,2 mm, šířka řezu (CW) 0,75 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.75 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka