Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 32-dielne

Č. pol.: 637940
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 10 – 32
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 5-14

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 32
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 10 – 32 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 5-14 mm
Dĺžka 355 mm
Šírka 235 mm
Výška 65 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637940
EAN/GTIN 4000896181407
Číslo výrobcu 954-1

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
S nástavcami 6-hranného nástrčného kľúča a nástavcami skrutkovačov s povrchovou úpravou TiN. Čepele s TiN povlakom pre vysokú priľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 − M22, skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M6 − M18,
vnútorné skrutky TORX® so závitom M4 − M10.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 16 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Nástavce nástrčných kľúčov 6-hranné s povrchovou úpravou TiN: 7 ks č. 643233 veľ. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Nástavce nástrčných kľúčov pre Torx®, s povrchovou úpravou TiN: 6 ks veľ. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50
Predĺženia: 1 ks veľ. 123 mm
Kardanový kĺb: 1 ks
Račňa: 1 ks
Skladovanie v: Plastové púzdro so stojanom

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka