{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 14 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ na strane vstupu | 24,6 mm | |
Dĺžka | 60 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Prevedenie | s povrchovou úpravou TiN | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s guľôčkovou hlavou | nie | |
s pridržiavacím krúžkom | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643233 14 | |
EAN/GTIN | 4000896046898 | |
Číslo výrobcu | 986-14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2“ s povrchovou úpravou TiN 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
14,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 692 kus/y s okamžitým dodaním
8,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 24,6 mm | 24 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 60 mm | 60 mm |
Povrch | chrómovaná | |
Šesťhran | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |