{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 17 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ na strane vstupu | 28,5 mm | |
Dĺžka | 60 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Prevedenie | s povrchovou úpravou TiN | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s guľôčkovou hlavou | nie | |
s pridržiavacím krúžkom | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 643233 17 | |
EAN/GTIN | 4000896046904 | |
Číslo výrobcu | 986-17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2“ s povrchovou úpravou TiN 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
22,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 565 kus/y s okamžitým dodaním
12,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 28,5 | 28 |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Prevedenie | s povrchovou úpravou TiN | |
Dĺžka | 60 | 61 |
s guľôčkovou hlavou | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |