{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 7/32 palec | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | |
Dĺžka | 52 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637640 7/32 | |
EAN/GTIN | 4018754004508 | |
Číslo výrobcu | 02450014 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 7/32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 019 kus/y s okamžitým dodaním
8,63 €
4,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
620 kus/y s okamžitým dodaním
5,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 045 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
2,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 1/4 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 52 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
Šesťhran | 7/32 palec | 7/32 palec | 7/32 palec | 7/32 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |