{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 5/16 palec | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | |
Dĺžka | 52 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637640 5/16 | |
EAN/GTIN | 2050001016195 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 5/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 028 kus/y s okamžitým dodaním
8,89 €
4,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 056 kus/y s okamžitým dodaním
7,14 €
3,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | 19 mm | 19 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Dĺžka | 52 mm | 50 mm | 47 mm |
Šesťhran | 5/16 palec | 5/16 palec | 5/16 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |