{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 3/8 palec | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | |
Dĺžka | 52 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637640 3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754004539 | |
Číslo výrobcu | 02450024 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 3/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
16,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
989 kus/y s okamžitým dodaním
9,20 €
4,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
666 kus/y s okamžitým dodaním
9,41 €
4,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 012 kus/y s okamžitým dodaním
7,56 €
3,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
544 kus/y s okamžitým dodaním
7,25 €
3,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane vstupu | 17,8 mm | 19 mm | 22,5 mm | 19 mm | 22,5 mm |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač | 6-hranný skrutkovač |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 1/2 palec | 3/8 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 52 mm | 47 mm | 60 mm | 47 mm | 60 mm |
Šesťhran | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec | 3/8 palec |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |