6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce dlhá, s guľôčkovou hlavou 5

Č. pol.: 637613 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
683 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
⌀ na strane vstupu 18 mm
Dĺžka 100 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637613 5
EAN/GTIN 4062406235444
Číslo výrobcu 637613 5

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele, lesklá.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka