Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca 46

Č. pol.: 953743 46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
    Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
    Pohonný štvorhran 1/4 palec
    Šírka 200 mm
    Hĺbka 500 mm
    Šírka v G 8
    Hĺbka v G 20
    Počet nástrojov 46
    Prevedenie s nástrčným kľúčom
    Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 953743 46
    EAN/GTIN 2050002075412

    Popis

    Prevedenie:

    Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
    Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

    Vhodné pro:

    Dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rastrom zásuviek 20 G × 16 G, resp. 500 × 400 mm (Š × H).

    Rozsah dodávky:

    Priecna rukovät GARANT c. 633029 vel. 116: 1 ks
    6-hranný nadstavec nástrčného kľúča GARANT č. 631225 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 ks
    Nadstavec skrutkovača HOLEX na skrutky Phillips č. 631623 veľ. 1; 2; 3; 4: 1 ks
    Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 953743: 1 ks
    Rohatka prepínatelná GARANT c. 632025 vel. 1/4: 1 ks
    Násada nástrckového klúca GARANT pre Torx® c. 631515 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10: 1 ks
    Nástrcná rukovät GARANT c. 632829 vel. 146: 1 ks
    6-hranný nadstavec skrutkovača GARANT č. 631729 veľ. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 ks
    Predĺženie GARANT č. 632429 veľ. 50; 150: 1 ks
    Kardanový klb GARANT c. 633529 vel. 1/4: 1 ks
    Nadstavec plochého skrutkovača HOLEX č. 631613 veľ. 3,5; 4; 5,5; 8: 1 ks
    Nadstavec skrutkovača HOLEX na skrutky Torx® dlhé č. 631773 veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: 1 ks

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka