Súprava príslušenstva 3/8, Počet nástrojov: 17

Č. pol.: 953714 17
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 17
Prevedenie s nástrčným kľúčom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953714 17
EAN/GTIN 4067263723592
Číslo výrobcu 953714 17

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná kontrastná šedá farba signalizuje chýbajúce nástroje.
Vložky z tvrdenej peny vypĺňajú 1/4 (10 G × 8 G, resp. 250 × 200 mm) alebo 1/2 (20 G × 8 G, resp. 500 × 200 mm) úžitkovej plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dielenské vozíky GARANT so zásuvkami s plným výsuvom a novým rastrom zásuviek 20 G × 16 G, resp. 500 × 400 mm (Š × H).
Peny veľkosti 10 G × 8 G sa hodia do Shadowboard č. 923210 veľ. 250 (2 peny na jeden Shadowboard).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 953714: 1 ks
12-hranná násada HOLEX č. 637320 veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: 1 ks
6-hranná extra dlhá násada skrutkovača HOLEX č. 637613 veľ. 4; 5; 6; 8; 10: 1 ks